Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P. Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.
Zaleta:
Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.
Pasuje do:
precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.
Wskazówka:
optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)
Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!). Zbliżone do ISO 15488-A.