{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M8 / M10 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 30 mm | |
⌀ zewn. D | 18,5 mm | |
⌀ otworu D1 | 8,5 mm | |
⌀ pasowana Dp | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Rodzaj produktu | Redukcje |
Numer artykułu | 301341 M8/M10 | |
EAN / GTIN | 4045197548405 |