{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M10 | |
adapter | ⌀ d = 20 mm | |
ø chwytu d | 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ zewn. D | 17,8 mm | |
⌀ otworu D1 | 10,5 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
Długość użyteczna L1 | 40 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 301364 M10X100 | |
EAN / GTIN | 4045197770868 | |
Numer producenta | 301364 M10X100 |