• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Oprawki do tulejek zaciskowych ER HSK-A 63 A = 130

Nr art.: 305437
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
18 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
  • Obróbka powierzchni czynnych
  • HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.