Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID. GARANT −
bardzo spokojna praca dzięki przetoczonym po utwardzeniu chwytom i wyważeniu precyzyjnemu G2,5 / 25000 obr./min.
niklowane powierzchnie zapewniają optymalną ochronę przed korozją.
precyzyjne nakrętki mocujące GARANT zapewniają maksymalne siły mocowania i dokładność.
Niklowanie specjalne. GARANT −
klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.
Nawiercony otwór przelotowy.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B
W dostawie:
z nakrętką mocującą.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901 − 309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625 − 309645 (do nr 309615).