{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Stożek Morse'a wewnętrzny | 3 | |
adapter | HSK-F 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | F | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 140 mm | |
⌀ zewn. D | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 306935 3 |