• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Oprawki do głowic frezarskich z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo HSK-A 100 A = 300

Nr art.: 306715
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany.

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840; rura chłodziwa nr 309880.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!