{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 30 mm | |
⌀ zewn. D | 40 mm | |
długość L | 11 mm | |
Rodzaj produktu | Redukcje |
Numer artykułu | 301275 4 | |
Numer producenta | 301275 4 |