Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Oprawki do chwytu PSC HSK-A 63
Nr art.: 306975
Nr własny produktu:
Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2
Kształt: A
chłodzenie wewnętrzne: tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1.
Powierzchnie wewnętrzna i zewnętrzna, szlifowane. W gwint wewnętrzny, przewidziany w uchwycie narzędziowym PSC do rurek chłodziwa, wkręca się śrubę 6-kątną znajdującą się w adapterze. Śruba mocująca jest przewiercona, dzięki czemu układ nadaje się do chłodzenia wewnętrznego. Z otworem na Balluffchip.
Zastosowanie:
Do adaptacji z HSK-A na PSC.
Pasuje do:
mocowania narzędzi z chwytem wielokątnym (PSC) ISO 26623-1.
Wyp. dodatkowe:
Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.