Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Oprawki Weldon z tulejką z węglików spiekanych i kanaliki doprowadzające chłodziwo SK 40 krótki
Nr art.: 300216
Nr własny produktu:
norma: DIN 6359
Norma na uchwyt: DIN 69871; ISO 7388-1
Kształt: ADB
Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
Uchwyt Weldon z precyzyjną tulejką z węglików spiekanych osadzaną w otworze zaciskowym. Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.
Zaleta:
Większa stabilność uchwytu zaciskowego.
Powtarzalna dokładność ruchu obrotowego.
Spokojne, równomierne odgłosy skrawania.
Większa trwałość narzędzi.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.