Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 40 A = 100, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 300265 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 18000 obr./min

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter SK 40 A = 100
norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Otwór kanalika chłodzącego niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 100 mm
⌀ zewn. D 25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 6
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300265 6
Numer producenta 300265 6

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
z kanałami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.