Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Oprawki Weldon, kształt AD SK 40 A = 100
Nr art.: 300245
Nr własny produktu:
norma: DIN 6359
Norma na uchwyt: ISO 7388-1
Kształt: AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 18000 obr./min
Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.