• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Oprawka hydrauliczna smukła HSK-E 40 A = 85

Nr art.: 307526
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
4 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HPC; HSC

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.

Zaleta:

  • odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych
  • idealne właściwości amortyzacyjne
  • wysokie, przenośne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
Wszędzie tam, gdzie wymagany jest mniejszy kontur.
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

W dostawie:

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135302165.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka