• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt AD BT 40

Nr art.: 303171
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
64 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: AD
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.
Powtarzalność bicia ≤ 20 µm.
  • Wąska konstrukcja.
  • Kontrolowane przekazywanie chłodziwa na narzędzie z IK.
  • Optymalne momenty mocowania na narzędziu.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

W dostawie:

Zawiera klucz mocujący

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.