• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Szczelinowa płyta podciśnieniowa Układ Venturiego

Nr art.: 384905
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
1 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Aluminium, eloksalowane na kolor stalowoniebieski. Ciśnienie robocze 3,5 – 8 bar. Podciśnienie końcowe wynosi ok. 80 mbar (92% podciśnienia). Wbudowany tłumik akustyczny zmniejsza emisję hałasu. Płaskość ± 0,5 mm.

Zaleta:

Wygodny system dla początkujących. Niewielkie wymagania konserwacyjne. Natychmiastowa gotowość do użycia.

Zastosowanie:

Do mocowania podciśnieniowego bez pompy próżniowej.

W dostawie:

Podkładki oporowe, wąż pneumatyczny ⌀10 mm (1 m), zwężka Venturiego (1×).
Gumowa mata adapterowa (1×).

Wskazówka:

W przypadku stosowania zwężki Venturiego odradza się obróbkę przy użyciu emulsji chłodzącej.