• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Ręczny przyrząd do rozmagnesowywania

Nr art.: 380863
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

  • Lekka obudowa umożliwia łatwe manewrowanie; kabel o długości 3 m z wtyczką.
  • Zasilanie 230 V / 50 Hz, stopień ochrony IP42, pobór mocy 220 VA. Automatyczne wyłączanie przy > 50°C. Czas włączenia 30%.

Zastosowanie:

Do rozmagnesowywania powierzchni dużych przedmiotów obrabianych. Zastosowanie przenośne.