• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Płyty magnetyczne sinusowe z magnesami trwałymi

Nr art.: 380700
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
12 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

  • mocno przywierający układ magnesów neodymowych
  • magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi nr 380500
  • obracanie wokół osi podłużnej
  • zakres obrotu 0 − 45°. Dokładność kątowa ± 5 s. Płytka wzorcowa 3 mm przy 0°.
    Odchyłka płaskorównoległości ± 0,005 / 100 mm.
  • Poprzeczna podziałka biegunów: mosiądz 0,5 mm / stal 1,4 mm
  • B. wysoka dokładność przy płaskiej konstrukcji.

Zastosowanie:

Do szlifowania i obróbki elektroiskrowej.

W dostawie:

Drewniana kaseta i tabela przeliczeniowa stopni / minut na mm.