{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zaciskania | 31 mm | |
typ | 173 E | |
F | 48 mm | |
A | 50 mm | |
K | 60 mm | |
długość całkowita L | 94 mm | |
kąt α | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 329550 31 | |
EAN / GTIN | 4045197309792 | |
Numer producenta | 10128013100 |