Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
Z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60° / 30°.
Opis:
Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił. Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.
Zastosowanie:
Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej. Wydłużony kieł umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła obrabianego przedmiotu. Szczególnie nadaje się do toczenia kopiowego.