{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 63 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 185 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
adapter | HSK-T | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Rodzaj produktu | Korpusy wytaczaków |
Numer artykułu | 320103 63/32-185 | |
Numer producenta | HA6.WK2.032.185 |