• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Korpusy wytaczaków z tłumieniem drgań 63/25-150 mm

Nr art.: 320103 63/25-150
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wymiar A długości wysięgu 150 mm
⌀ D 25 mm
adapter HSK-T
Norma na uchwyt ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Korpusy wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320103 63/25-150
Numer producenta HA6.WK3.025.150

Opis

Wykonanie:

  • do efektywnej obróbki tokarskiej
  • do obróbki przy obrotach w lewo i prawo.

Zastosowanie:

Do osadzania głowic wymiennych.

Wskazówka:

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 264826264827.