ZeroClamp - zestaw kierunkowy 16/40 mm

Nr art.: 360015 16/40
Rabat
516,40 PLN
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
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
Seria ZeroClamp
Szerokość rowka B 16 mm
Grubość zacisku S 40 mm
Rodzaj produktu Stojak prostujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360015 16/40
EAN / GTIN 4045197518750

Opis

Wykonanie:

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do równoległego ustawiania w rowkach teowych

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ZeroClamp"

Doradcy ds. usług i produktów

Więcej produktów z oferty specjalnej "Rabat na 15-lecie GARANT ZeroClamp"
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
    Szerokość rowków B / grubość zacisku S (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka