• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Sworznie mocujące, kształt C Stal szlachetna sfrezowana 8 mm

Nr art.: 370043 8

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 8 mm
⌀ zew. dn6 8 mm
długość 1 10 mm
długość kołnierza L2 8 mm
gwint M M3
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370043 8
Numer producenta K0350.5082

Opis

Wykonanie:

Stal szlachetna szlifowana i kolsteryzowana®.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie elementów z pasowaniem
Można zmieniać tolerancję pomiaru odstępu między otworami.