• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Podkładka do docisków regulowanych długa 1/2

Nr art.: 370093 1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 7600z
szerokość rowka teowego 14 mm
dla typu 1 / 2
śruba mocująca G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
śruba mocująca G1 M8
Rodzaj produktu element wysokościowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Numer producenta 554821

Opis

Wykonanie:

  • odkuwany element pośredni ze stali stopowej do ulepszania cieplnego, cynkowany na czarno
  • możliwe jest uzyskanie innych wysokości mocowania przez dodawanie elementów wysokościowych.

W dostawie:

Z zestawem mocującym i śrubą mocującą.