{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6837M | |
rozstaw otworów e | 41 mm | |
rozstaw otworów f | 36 mm | |
⌀ otworu d | 8,5 mm | |
wysokość mocowania H | 45 mm | |
siła przyczepności P1 | 2 000 N | |
siła przyczepności P2 | 3 000 N | |
wysokość całkowita | 75 mm | |
długość całkowita | 191 mm | |
śruba dociskowa | M8×65 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376617 4 | |
Numer producenta | 94268 |