{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6837M | |
rozstaw otworów e | 25,7 mm | |
rozstaw otworów f | 25 mm | |
⌀ otworu d | 6,5 mm | |
wysokość mocowania H | 32 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 800 N | |
siła przyczepności P2 | 2 500 N | |
wysokość całkowita | 48,5 mm | |
długość całkowita | 134 mm | |
śruba dociskowa | M8×45 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376617 3 | |
Numer producenta | 94201 |