{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6837M | |
rozstaw otworów e | 26 mm | |
rozstaw otworów f | 24,5 mm | |
⌀ otworu d | 5,6 mm | |
wysokość mocowania H | 24 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 000 N | |
siła przyczepności P2 | 1 200 N | |
wysokość całkowita | 45 mm | |
długość całkowita | 113 mm | |
śruba dociskowa | M6×35 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski poziome |
Numer artykułu | 376617 2 | |
Numer producenta | 93948 |