• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cylinder wysokości 50 mm

Nr art.: 370079 50

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M16
⌀ zewn. D 50 mm
maksymalny moment obrotowy 78,4 Nm
długość L 50 mm
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370079 50
Numer producenta K0018.16050

Opis

Zastosowanie:

Do przedłużania szczęk mocujących nr 370072.
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
    długość L (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka