{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6314 | |
norma | DIN 6314 | |
szerokość rowka | 22 mm | |
długość całkowita | 200 mm | |
wysokość | 30 mm | |
szerokość | 60 mm | |
do śrub mocujących | M20; M22 | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 371000 22X200 | |
EAN / GTIN | 4020772070083 | |
Numer producenta | 70086 |