{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6314 | |
norma | DIN 6314 | |
szerokość rowka | 18 mm | |
długość całkowita | 125 mm | |
wysokość | 25 mm | |
szerokość | 50 mm | |
do śrub mocujących | M16; M18 | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 371000 18X125 | |
EAN / GTIN | 4020772070052 | |
Numer producenta | 70052 |