• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Synchroniczne aparaty do gwintowania ER ⌀ chwytu 25 mm

Nr art.: 338198
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: DIN 1835 B, E
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Opis

Wykonanie:

  • Z kompensacją długości minimalnej (MLA), dzięki elementowi amortyzującemu.
  • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do 50 bar.
  • Zwiększenie trwałości gwintowników / gwintowników bezwiórowych.

Zastosowanie:

  • W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
  • Do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego.
  • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER do gwintowania nr 309399 i 309447.

Wskazówka:

Nie odtłuszczać synchronicznego uchwytu gwintowanego.