{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M10 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 10 mm | |
dla czworokąta K1 | 8 mm | |
dla długości mocowania l1 | 33 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 10 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 15 mm | |
przedłużka K2 | 8 mm | |
przedłużka L2 | 60 mm | |
przedłużka L3 | 130 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338450 8 | |
EAN / GTIN | 4045197603609 |