• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Aparaty do gwintowania MLA IK 50 barów BT 40

Nr art.: 338107
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Opis

Wykonanie:

  • z minimalną regulacją długości (MLA), przez element tłumiący
  • zwiększenie trwałości gwintownika / gwintownika bezwiórowego do 300%
  • wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa o ciśnieniu do 50 barów
  • pewne mocowanie we wkładkach szybkowymiennych dla tulejek zaciskowych ER
  • bicie stożka chwytu względem stożka wkładki < 3 µm.

Zastosowanie:

W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
  • do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego
  • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER, patrz nr 308881309240 (wielk. ER11 / 16 / 25). Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, z czworokątem, patrz nr 309399309413 (wielk. ER 11 /16 / 25).
Wkładki szybkowymienne i przedlużki, patrz nr 338120338142.
sworznie dociągające, zob. nr 308600-308806.
rurka chłodziwa do chwytu HSK, zob. nr 309880.
Klucz nasadowy do chwytu HSK, zob. nr 309890.