• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Szczotka stożkowa odsadzona Drut INOX 0,50 mm 125XM14 mm

Nr art.: 571353 125XM14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut INOX
⌀ szczotki D1 125 mm
gwint M M14
wysokość pokrycia 0,5 mm
szerokość drutu L1 12 mm
Długość drutu H1 29 mm
splot warkoczowy skręcenie w lewo
liczba warkoczy 20
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Szczotka stożkowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 571353 125XM14
EAN / GTIN 4067263906773

Opis

Wykonanie:

Odsadzona szczotka stożkowa z gładkim drutem 0,50 mm, splecionym i wprasowanym w stalowy korpus. Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.

Zastosowanie:

Skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.
Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.
Z gwintem wewnętrznym M14. do mocowania bezpośredniego na szlifierkach kątowych.