• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Płótno ścierne (A), niebieskie, normalne KK 24 40

Nr art.: 556800 40
(PLN 85,85 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    5,49  PLN / Sztuka
    (PLN 85,85 / 1 Square metre)
  • z 50 Sztuka
    4,56  PLN / Sztuka
    (PLN 71,21 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KK24
Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 40
ziarnistość zgrubne
Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm
Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
oznaczenie producenta KK 24
Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 556800 40
EAN / GTIN 4018875000755
Numer producenta 700075

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane, solidne i wysokoelastyczne płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną korund normalny (A). Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.Wymiary arkuszy 230×280 mm.
typ VSM KK 24: płótno niebieskie, ekonomiczne płótno ścierne do normalnej eksploatacji.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).
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
    ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka