{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ZA | |
porównanie ziarnistości | 180 | |
ziarnistość | średni | |
⌀ główki | 30 mm | |
szerokość główki | 20 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 7 500 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 14 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe, |
Numer artykułu | 554906 30X20 | |
EAN / GTIN | 4045197679833 |