• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Taśmy ścierne, Cubitron™II 947A 40

Nr art.: 558425 40
(PLN 21,09 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,96  PLN / Sztuka
    (PLN 21,09 / 1 Metre)
  • z 100 Sztuka
    5,81  PLN / Sztuka
    (PLN 17,60 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
555 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™II 947A
oznaczenie ziarnistości ceramika
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 10 mm
długość taśmy ściernej 330 mm
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558425 40
EAN / GTIN 4054596025769

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Cubitron™ II taśma ścierna 947A z precyzyjnie ukształtowanym ziarnem ceramicznym i tlenkiem aluminium na lekkiej podkładce tkaninowej X. Elastyczna taśma ścierna do wymagających prac ściernych na maszynach prowadzonych ręcznie i maszynach na długie taśmy. Chłodny szlif dzięki środkom pomocniczym.
tkanina X (elastyczna) do szlifierek ręcznych i szlifierek taśmowych z długą taśmą.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.