{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 13 mm - 43 mm | |
odczyt przełączany co | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,04 mm | |
dokładność powtórzeń | 0,02 mm | |
złącze | Złącze USB; złącze Bluetooth; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
⌀ kulki czujnika z HM | 1,3 mm | |
minimalna szerokość rowka | 2 mm | |
maksymalna głębokość rowka | 6,5 mm | |
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) | 127 mm | |
nacisk pomiarowy | 1,2 N - 1,7 N | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 438978 13-43 |