Kalibracja jest istotnym elementem zapewniania jakości. Kompromisy w tym obszarze mogą okazać się kosztowne: odpowiedzialność za wadliwe produkty ponosi w większości przypadków producent. Z nami jako partnerem w zakresie kalibracji narzędzi pomiarowych i kontrolnych można spać spokojnie: zadbamy o kompletny przebieg procesu, bezpieczny transport oraz zgodną z normami kalibrację i rekalibrację. Rzecz jasna bierzemy przy tym pod uwagę wszystkie przepisy, normy i standardy obowiązujące w Państwa zakładzie.
Od sierpnia 2021 r. w naszym nowym laboratorium kalibracyjnym w oddziale w Norymberdze oferujemy maksimum precyzji i najwyższą jakość. Z firmą Trescal nasze przedsiębiorstwo powiększa się o wiodącego na świecie dostawcę usług kalibracyjnych.
ŚWIADECTWO KALIBRACJI FABRYCZNEJ (ISO) Świadectwa kalibracji fabrycznej stanowią opłacalną alternatywę dla świadectw kalibracji DAkkS. W przeciwieństwie do kalibracji DAkkS kalibracja fabryczna umożliwia odniesienie tylko do norm fabrycznych, a nie krajowych. W rezultacie kalibracja fabryczna nie jest uznawana przez wszystkich użytkowników poza granicami kraju. Laboratoria Trescal bez wyjątków zachowują standardy określone w normie DIN EN ISO/IEC 17025. Zapewnia to identyfikowalność kalibracji i próbek. Również w przypadku kalibracji fabrycznej Trescal stosuje te same standardy, co w przypadku kalibracji DAkkS.
Zaleta:
Opłacalnie
Szybko
Gwarancja pośredniego odniesienia do normy krajowej
Zalecenie:
Dzięki fachowej obsłudze i regularnej rekalibracji można wydłużyć trwałość swoich przyrządów kontrolnych i ochronić je przed uszkodzeniami i zbyt dużym zużyciem. Ważne w tym kontekście są kompleksowe szkolenia pracownicze dotyczące obsługi przyrządów pomiarowych i kontrolnych.
Wskazówka:
Serwis kalibracyjny można zamawiać tylko w połączeniu z odpowiednim artykułem. Informacje o tym, jaki serwis kalibracyjny jest możliwy w poszczególnych przypadkach, można znaleźć na artykułach nadających się do kalibracji. Do kalibracji mikrometru zewnętrznego wraz ze wzorcem nastawczym należy użyć kalibracji B2 nr 022040 lub 022050.