• Service-artikelen kunnen niet separaat worden besteld, maar moeten aan het bijbehorende artikel worden toegevoegd.

Kalibratie Beugelschroefmaat zonder instelkaliber

Artikelnummer: 022000
vanaf 
Verwerkingstijd ca. 2-3 weken

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibratie is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. Compromissen op dit gebied kunnen snel duur worden: de aansprakelijkheid voor foutieve producten ligt bijvoorbeeld in de meeste gevallen bij de producent. Met ons als partner voor de kalibratie van uw meet- en testgereedschap kunt u gerust zijn: wij zorgen voor de complete afhandeling, het veilige transport en de normconforme kalibratie en herkalibratie. Hierbij houden wij uiteraard rekening met alle voorschriften en normen en de standaarden van uw bedrijf.

Sinds augustus 2021 bieden wij in ons nieuwe kalibratielaboratorium in Neurenberg maximale nauwkeurigheid en de hoogste kwaliteit. Met de firma Trescal hebben wij de wereldwijd toonaangevende kalibratiedienstverlener binnengehaald.

FABRIEKS (ISO)-KALIBRATIECERTIFICAAT
Fabriekskalibratiecertificaten zijn een voordelig alternatief voor DAkkS-kalibratiecertificaten. De fabriekskalibratie is in tegenstelling tot de DAkkS-kalibratie alleen tot de fabrieksstandaard te herleiden en niet tot de nationale standaard. Dit zorgt ervoor dat de fabriekskalibratie internationaal niet door alle gebruikers is erkend. De laboratoria van Trescal houden zonder uitzondering de standaard volgens DIN EN ISO/IEC 17025 aan. Hierdoor is de herleidbaarheid van kalibraties en proefstukken gegarandeerd. Trescal past ook bij een fabriekskalibratie dezelfde standaarden als bij een DAkkS-kalibratie toe.

Voordeel:

  • Voordelig
  • Snel
  • Herleiden tot nationale standaard indirect gegarandeerd

Advies:

Door deskundige behandeling en regelmatige herkalibratie kunt u de levens-duur van uw controlemiddelen verhogen en deze beschermen tegen beschadigingen en te hoge slijtage. Belangrijk in dit verband: uitgebreide scholingen van de medewerkers voor de omgang met meet- en controlemiddelen.

Tip:

De kalibratieservice kan alleen in combinatie met een geschikt item worden besteld.
Welke kalibratieservice mogelijk is voor welk artikel wordt steeds weergegeven bij de kalibreerbare artikelen.

Voor kalibratie van een beugelschroefmaat inclusief instelkaliber gebruikt u kalibratie B2 nr. 022040 of 022050.