• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Sondy Fe do nr 496850 EP

Nr art.: 496900 EP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru Fe 0 µm - 5 000 µm
typ sondy 1-biegunowa
⌀ głowicy pomiarowej 11,4 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Sonda pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 496900 EP
EAN / GTIN 2050001045461

Opis

Zastosowanie:

typ Fe do pomiaru warstw niemagnetycznych, np. Cr, Cd, Cu, Zn, farb,
lakierów, tworzyw sztucznych itp. na magnetyzowalnym żelazie lub stali.

W dostawie:

Protokół kalibracji od producenta.

Wyp. dodatkowe:

pomocnicze uchwyty do ustawiania mikrosond, inne sondy pomiarowe na zamówienie

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne