{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 2 000 mm | |
odczyt | 0,02 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
granica błędu | 0,16 mm | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
wykonanie elementów skali | matowana | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | hartowana | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 30 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
powierzchnia | eloksydowany na twardo | |
masa | 2,5 kg | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 412750 2000 | |
Numer producenta | 4112305 |