{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 1 000 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,08 mm | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
masa | 1,75 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415510 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001060242 | |
Numer producenta | 4112623 |