• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Ramy kontrolne 90°, prostokątne, dokładności 00

Nr art.: 431730
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Opis

Wykonanie:

Materiał, dokładność i opcje patrz nr 430300; 430400. Cztery biegnące dookoła wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° są docierane precyzyjnie proszkiem diamentowym wg normy DIN 876. Kąt prosty wg normy DIN 875.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

W dostawie:

Z opakowaniem transportowym.

Wskazówka:

Dostawa płatna. Wzorzec kąta w formie kwadratowej do długości 1000 mm na zamówienie. Wzorzec kąta w formie prostokątnej do długości 2000 mm na zamówienie.
Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.