Sprawdziany do gwintów UNC Sprawdzian trzpieniowy graniczny UNC-2B 5/16

Nr art.: 486300 5/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,01 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 96,87 PLN /szt.
  • 259,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ANSI B 1.1
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni; Przymiar przychodni
jakość 2
pole tolerancji B
Rodzaj gwintu UNC
gwint 5/16 UNC
liczba zwojów na cal 18
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486300 5/16
EAN / GTIN 2050001691101

Opis

Wykonanie:

Wymiary sprawdzianów wg ANSI B1.2.
Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.
UNC = Unified national coarse thread.

Norma:

ANSI B 1.1.
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
    Sprawdziany do gwintu UNF Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka