Gwint drobnozwojowy Sprawdzian trzpieniowy przechodni 6H 42X1,5

Nr art.: 486120 42X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 219,61 PLN /szt.
  • 86,40 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 13
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni
jakość 6
pole tolerancji H
Klasa tolerancji 6H
Rodzaj gwintu MF
gwint M42
skok gwintu 1,5 mm
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486120 42X1,5
EAN / GTIN 4045197213570

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.
Wykonanie wg DIN 2279 − 2299.
strony przechodnia i nieprzechodnia na oddzielnych trzpieniach (DIN 2240, część 2, kształt GE).

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.
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
    M× skok gwintu Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka