{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 1938-1; DIN 7164 | |
wymiar nominalny | 6,001 mm - 8,999 mm | |
pole tolerancji | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Wartość tolerancji | -2,2 mm - 1,1 mm | |
jakość | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Rodzaj produktu | Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach |
Numer artykułu | 484411 B | |
EAN / GTIN | 2050001956705 |