{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
prostopadłość | w oparciu o DIN 875/2 | |
długość ramienia długiego | 200 mm | |
długość krótkiego ramienia | 130 mm | |
przekrój ramion | 30×7 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątownik nieprostokątny |
Numer artykułu | 455400 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197206022 |