Kątowniki płaskie 120X80 mm

Nr art.: 455600 120X80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,01 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 142,35 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • Opakowanie: Etui

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
prostopadłość w oparciu o DIN 875/2
długość ramienia długiego 120 mm
długość krótkiego ramienia 80 mm
przekrój ramion 20×5 mm
materiał Stal stopowa, INOX
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Kątowniki ostre

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 455600 120X80
EAN / GTIN 4045197206039

Opis

Wykonanie:

Wykonanie stalowe; z dokładnie szlifowanymi krawędziami i dokładnie obrobionymi powierzchniami.
Tolerancje kątów wg DIN 875/2.

Zastosowanie:

Do dokładnego wyznaczania i sprawdzania kąta 45°.