{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
maks. zakres ważenia | 0 kg - 600 kg | |
odczyt | 200 g | |
wysokość cyfr | 25 mm | |
dokładność względem wartości maksymalnej | 0,2 % | |
oznaczenie producenta | HFB | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
czas pracy na zasilaniu z baterii | 20 h | |
szerokość obudowy | 163 mm | |
głębokość obudowy | 126 mm | |
wysokość obudowy | 159 mm | |
długość całkowita | 390 mm | |
masa netto | 2,2 kg | |
temperatura otoczenia | 0 °C - 40 °C | |
Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa |
Numer artykułu | 479436 600 | |
Numer producenta | HFB 600K200 |